Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1663344
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60100
EAN/GTIN:
     4043619601004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Mit diesem Stromkabel können Sie die Schnittstelle der gängigen ATX-Netzteile in das SATA-Format für die Stromversorgung von SATA-Laufwerken umwandeln.
Delock - Stromkabel - SATA-Stromstecker (M) zu interne Stromversorgung, 4-polig (M) - 15 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
15 cm
Konnektivität
Anschluss
15-Pin-SATA-Stromstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
60101
ab € 1,19*
Zubehör
Delock
60115
ab € 1,63*
Zubehör
Delock
65159
ab € 2,22*
Zubehör
Delock
60120
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.