Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack-Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1529363
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-PO-X88-XN
EAN/GTIN:
     8595105057209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Triton - Rack-Basis - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Basis
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
12 cm
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-UP-450-H4
ab € 27,86*
Zubehör
Triton
RAC-UP-550-H4
ab € 30,04*
Zubehör
Triton
RAC-UP-650-H4
ab € 33,48*
Zubehör
Triton
RAC-UP-750-H4
ab € 36,90*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 95,57*
Zubehör
Triton
RAB-UP-X28-A1
ab € 44,70*
Zubehör
Triton
RAC-FO-X01-C1
ab € 12,49*
Zubehör
Triton
RAC-FO-X01-C2
ab € 12,41*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X86-XN
ab € 57,22*
Zubehör
Triton
RAC-UP-250-A1
ab € 11,29*
Zubehör
Triton
RAC-UP-650-H3
ab € 74,07*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X01-C1
ab € 9,45*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X09-A1
ab € 59,20*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X19-A1
ab € 63,23*
Zubehör
Triton
RAC-VP-X02-C1
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.