Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Heavy duty shelf 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Heavy duty shelf 550mm
Triton Heavy duty shelf 550mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14068001
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-550-H4
EAN/GTIN:
     8595105073933
Suchbegriffe:
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
550 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben, Grau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,73*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.