Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Heavy duty shelf 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Heavy duty shelf 750mm
Triton Heavy duty shelf 750mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14068004
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-750-H4
EAN/GTIN:
     4015867131893
Suchbegriffe:
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
750 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben, Grau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,64*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.