Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Plinth 800x900 NEW 1x filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Plinth 800x900 NEW 1x filter
Triton Plinth 800x900 NEW 1x filter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-905372
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-PO-X89-XN
EAN/GTIN:
     8595105057247
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
Die Sockel sind universell, d. h. für alle Standverteiler verwendbar, ausgenommen ROA, RDA, RDE und RSX. Sie bestehen aus zwei Seitenteilen, die der Schranktiefe entsprechen, sowie zwei entsprechend breiten Blenden für vorn und hinten. Die Sockel werden zerlegt geliefert. Ein zweiter Filter für die zweite Blende kann einfach nachbestellt werden. Der Sockel kopiert immer genau den Schrankgrundriss, ungeachtet dessen, ob ein Filter installiert ist oder nicht. Die Sockel werden standardmäßig in den Breiten 600 und 800 mm und den Tiefen von 600 bis 1200 mm geliefert. Die Höhe aller Sockel beträgt 120 mm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 900 x 120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-UP-450-H4
ab € 28,34*
Zubehör
Triton
RAC-UP-550-H4
ab € 30,13*
Zubehör
Triton
RAC-UP-650-H4
ab € 33,79*
Zubehör
Triton
RAC-UP-750-H4
ab € 37,05*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,42*
Zubehör
Triton
RAC-FO-X01-C1
ab € 12,65*
Zubehör
Triton
RAC-FO-X01-C2
ab € 12,57*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X86-XN
ab € 62,32*
Zubehör
Triton
RAC-UP-250-A1
ab € 14,22*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X01-C1
ab € 9,60*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X09-A1
ab € 55,89*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X19-A1
ab € 63,07*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X30-A1
ab € 44,67*
Zubehör
Triton
RAC-VP-X02-C1
ab € 6,92*
Zubehör
Triton
RAC-VP-X11-A1
ab € 6,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.