| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1322471 Herst.-Nr.: 1340-5426 EAN/GTIN: 4250304705200 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Einstechthermometer TFX 420 + TPX400 mit spitzem Kabelfühler an 60 cm Silikonkabel Spülmaschinenfest, Messbereich: -50°C bis +400°C Auflösung: 0,1°C, Sensor: Pt 1000, Schutzklasse: IP 67 Batterie: Lithium-Knopfzelle 3 V, wechselbar inkl. 3-Punkt Werkskalibrierung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Kabelfühler, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Silikonkabel, Silikonleitung, einstichthermometer -50 bis 350 °c, einstechfühler, 13405426, 5445568, einstechfühler;einstichfühler;einstech-thermometer, lebensmittelthermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,68* | € 381,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 332,17* | € 381,71* | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 333,37* | € 382,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,01* | € 615,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 333,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|