Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFX 420 & TPX 400 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 400°C Fühler-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79375
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5426
EAN/GTIN:
     4250304705200
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Das Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie. Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich.
Features:
Großes, übersichtliches Display
Messbereich -50 bis +400 °C
Steckbarer Einstichfühler
Lieferumfang:
Fühler TPX 400 · Batterie · Werkskalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
109 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
90 g
Auflösung:
0.1 °C
Messrate:
1 s
Grundgenauigkeit:
±0.3 °C
EN Norm:
EN 13485
Spannungs-Versorgung (Details):
CR 2477 Lithium-Knopfzelle 3 V/1 Ah
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-50 bis +400 °C
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
130 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 382,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 382,25*
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 332,75*
€ 382,76*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 554,58*
€ 627,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 324,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.