Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
CleanSafe touchless
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Söhngen
Lager 9WV87
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1207918
Hersteller:
Hartmann Group
Herst.-Nr.:
9814440
EAN/GTIN:
4031678070220
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
CleanSafe touchless Spender 1 L
... >
Arbeitsschutz, Sicherheit & Reinigung
>
Hautpflegemittel
>
Händedesinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Dosierpumpe für Flaschen
,
Pumpspender für Flaschen
,
Dosierspender
,
Pumpspender
,
Desinfektionsreiniger
,
Flächendesinfektion
,
Flächendesinfektionsmittel
,
Oberflächendesinfektion
,
Feuchtigkeitsfluid
,
Feuchtigkeitsgel
,
Hautfluid Gel
,
Hautpflegegel
,
Körpergel
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
seifenschaumspender kunststoff
,
feuchtigkeitsfluid
,
armhebelspender 1000 ml
,
5443510
,
981444
,
9814440
,
desinfektionsgel;hydroalkoholisches gel;desinfekti
,
pumpspender für flaschen;dosierspender;pumpspender
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
2 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 56,95*
€ 74,80*
Lager 537
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 56,84*
€ 74,81*
Lager 635
6 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 60,80*
€ 79,74*
Lager 1955
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 64,91*
€ 87,76*
Lager 9WV87
23 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 100,11*
€ 129,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Sterillium® pure Überkopfflasche CleanSafe Desinfektionsmittelflasche
Hartmann
981578
€ 12,01*
Zubehör
Händedesinfektionsgel Sterillium® pure Hartmann BO981453, Inhalt 1000ml
Hartmann
981453
€ 11,79*
Zubehör
Sterillium Gel, 9814540, Händedesinfektion Sterillium Gel pure 1l
Hartmann
981454
€ 11,93*
Zubehör
BODE Eurospender 1 plus Touchless, für 1000 ml Flaschen, grau
Hartmann Group
981234
€ 250,52*
Zubehör
BODE Eurospender 1 plus Touchless, für 350 und 500ml Flaschen, grau
Hartmann Group
981227
€ 245,56*
Zubehör
HARTMANN Auffangschale, für CleanSafe Spender basic und touchless, Kunststoff
Hartmann Group
981609
€ 12,09*
Zubehör
HARTMANN Eurospender RX5 Touchless, weiß, Kunststoff, 142x102x269mm
Hartmann Group
981730
€ 114,71*
Zubehör
HARTMANN Reinigungsschaum Baktolin® foam, mit vormontierter Dosierpumpe, 1000 ml
Hartmann Group
981582
€ 10,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.