Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender CleanSafe touchless, mit Sensor, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionsmittelspender CleanSafe touchless, mit Sensor, Kunststoff
Desinfektionsmittelspender CleanSafe touchless, mit Sensor, Kunststoff
Desinfektionsmittelspender CleanSafe touchless, mit Sensor, Kunststoff
Desinfektionsmittelspender CleanSafe touchless, mit Sensor, Kunststoff
Desinfektionsmittelspender CleanSafe touchless, mit Sensor, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     635-24395
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     24395
EAN/GTIN:
     4031678070220
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Der Desinfektionsmittelspender CleanSafe eignet sich bestens zur kontaktlosen und hygienischen Entnahme von Desinfektionsmittel. Der Touchless Spender ermöglicht durch seine zuverlässige Infrarot-Sensortechnik eine kontaktlose Entnahme. Dabei ist die Entnahmemenge flexibel einstellbar von 1 bis 3 Hüben. Durch die integrierte Batterieanzeige haben Sie den aktuellen Batteriestatus immer im Blick. Die 1000 ml CleanSafe Flaschen lassen sich schnell und sauber wechseln. Der Spender ist abschließbar mit abziehbarem und permanentem Schlüssel. Der Spender aus stabilem Kunststoff kann sowohl verschraubt, als auch mit den vorinstallierten Klebepads montiert werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Auch Batterien und eine Montage-/Bedienungsanleitung werden mitgeliefert. Produkteigenschaften: Passend für 1 Liter Bode CleanSafe Flaschen Zuverlässige Infrarot-Sensortechnik zur Auslösung des Hubs Flexible Hubeinstellung (1,2 oder 3 Hübe) Statusanzeige der Batterie Hygienischer und sauberer Flaschenwechsel Variable Wandbefestigung durch Schrauben oder Klebepads (inkl. Befestigungsmaterial) Inkl. 4x LR14/Typ C Batterien Material: Kunststoff Farbe: weiß Maße (HxBxT): 290x188x101 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,50*
ab € 55,20*
€ 73,30*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 55,64*
€ 73,69*
Lager 635
20
€ 5,90*
ab € 64,22*
€ 84,84*
5 Tage
16
€ 5,90*
ab € 72,55*
€ 95,51*
€ 4,95*
ab € 84,31*
€ 109,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
9816090
ab € 8,22*
Zubehör
Bode Chemie
9815820
ab € 6,78*
Zubehör
Hartmann Group
981454
ab € 7,79*
Zubehör
Bode Chemie
9815780
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.