Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTMANN Eurospender RX5 Touchless, weiß, Kunststoff, 142x102x269mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43672
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     981730
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
HARTMANN Eurospender RX5 Touchless, weiß, Kunststoff, 142x102x269mm

HARTMANN Eurospender RX5 Touchless, berührungsloser Spender für 500 ml-Flaschen, schlankes, modernes Design, zuverlässige sensorgesteuerte Dosierung von 1,5 ml pro Hub, als Wandspender und für die Tischaufstellung einsetzbar, einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel, inkl. Diebstahlsicherung, mit Dosierpumpe, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Maße: 142 x 102 x 296 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung, die anklickbare Auffangschale (43674) muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
Hartmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 175,51*
Lager 114
Frei Haus
ab € 160,01*
€ 201,88*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
125211
ab € 4,02*
Zubehör
Hartmann Group
981452
ab € 4,48*
Zubehör
Hartmann Group
981684
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.