Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BODE Eurospender 1 plus Touchless, für 1000 ml Flaschen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45251
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     981234
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
BODE Eurospender 1 plus Touchless, für 1000 ml Flaschen, grau

BODE Desinfektionsspender Eurospender 1 plus Touchless, für die hygienische Entnahmevon Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege, Dosiermengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub, einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme, geeignet für 1000 ml Flaschen, Farbe: grau, Material: autoklavierbares Metall, desinfizierbar, Maße: 92 x 225 x 340 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
hellgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 186,77*
€ 232,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 233,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 211,39*
€ 263,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,22*
€ 352,03*
Lager 114
Frei Haus
ab € 380,04*
€ 467,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,97*
€ 556,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,60*
€ 519,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,57*
€ 498,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70002057
ab € 19,94*
Zubehör
Schülke & Mayr
125213
ab € 8,90*
Zubehör
Bode Chemie
9813650
ab € 53,09*
Zubehör
Hartmann Group
981453
ab € 10,38*
Zubehör
Hartmann Group
981686
ab € 18,56*
Zubehör
Bode Chemie
9812490
ab € 26,89*
Zubehör
Bode Chemie
9800440
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.