Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1474280 Herst.-Nr.: 474280 EAN/GTIN: 4009816029256 |
| |
|
| | |
| inklusive 3 Funksender, spritzwassergeschützt, Messbereich -40°C bis +60°C, Funkfrequenz 433MHz, Reichweite ca. 80m, B40xH130xT21mm, weiß, Batteriebetrieb je 2x Mignon, mit Aufhängeöse, Empfänger mit Innensensor, gleichzeitiger Anzeige der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Komfortzone durch Symbol und Trendpfeil, Datum und Uhrzeit, Abruftaste für Min/Max-Wert, Messbereich Innen 0°C bis +50°C, Luftfeuchtigkeit 1-99%, mit Tischständer, B157xH120xT42mm, Batteriebetrieb |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 33,02* | € 44,06* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,79* | € 46,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,13* | € 53,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,60* | € 72,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,941* | € 74,511* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|