Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann MULTI-SENS Temperatur-Transmitter 0 - 50 °C Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann MULTI-SENS Temperatur-Transmitter 0 - 50 °C Outdoor
TFA-Dostmann MULTI-SENS Temperatur-Transmitter 0 - 50 °C Outdoor
TFA-Dostmann MULTI-SENS Temperatur-Transmitter 0 - 50 °C Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80155334
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3057.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Temperaturfühler
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Überwachen Sie mit dem "MULTI-SENS" Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitig 4 Messstellen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So sehen Sie das Klima am Aufstellort und zusätzlich noch in drei weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich auf einen Blick und sind bestens informiert. Die Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18°C…22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40…60%.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Outdoor
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
433 MHz
Transmissionsdistanz
80 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
216 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.