Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Multi-Sens Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C387071
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3057.01
EAN/GTIN:
     4009816029256
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Temperaturfühler
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab.
Überwachen Sie mit dem "MULTI-SENS" Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitig 4 Messstellen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So sehen Sie das Klima am Aufstellort und zusätzlich noch in drei weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich auf einen Blick und sind bestens informiert.

Die Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18°C…22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40…60%.
Features:
Zur Kontrolle von Raum- und Außenklima
Mit Innensensor und drei kabellosen Funksendern zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu vier Räumen
Höchst- und Tiefstwerte, Tendenzanzeige, Komfortzone
Funkuhr mit Datum
Lieferumfang:
Basisstation + 3 x Thermo-Hygrosender + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
(LxBxH) 157x42x120 mm
Innentemperatur:
0 - 50 °C
Außentemperatur:
-44 bis 60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
80 m
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Funktionen:
Außentemperatur + Funk-Uhr (DCF77) + Datum + Innentemperatur + Innenluftfeuchte + Max. 3 S
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
3
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht (Station):
216 g
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 43,42*
5 Tage
1
€ 6,45*
ab € 32,75*
€ 43,43*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 49,83*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 57,41*
€ 73,94*
€ 3,50*
ab € 61,83*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.