|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-98997361 Herst.-Nr.: 30.3249.02 EAN/GTIN: 4009816037077 |
| |
|
|  |  |
 | Sender für den Betrieb mit TFA Funkstationen Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Indoor |  | Temperaturmessbereich | -40 - 60 °C |  | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Funkfrequenz | 433 MHz |  | Transmissionsdistanz | 100 m |  | Platzierung | Tisch, Wand |  | Produktfarbe | Weiß |  | Nachhaltige Technologien und Materialien | Plastic | Bildschirm | Anzeige enthalten | Ja |  | Display | LED | Akku/Batterie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm |  | Tiefe | 25 mm |  | Höhe | 125 mm |  | Gewicht | 62 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |