Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann MULTI-SENS Temperatur-Transmitter Outdoor 0 - 50 °C (30.3057.01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4912330
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3057.01
EAN/GTIN:
     4009816029256
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Temperaturfühler

Produkttext

Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Überwachen Sie mit dem "MULTI-SENS" Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitig 4 Messstellen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So sehen Sie das Klima am Aufstellort und zusätzlich noch in drei weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich auf einen Blick und sind bestens informiert. Die Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18°C…22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40…60%.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Outdoor
Temperaturmessbereich  0 - 50 °C
Übertragungstechnik  Kabellos
Arbeitsfrequenz  433 MHz
Transmissionsdistanz  80 m
Produktfarbe  Schwarz, Grau, Weiß
  
Bildschirm  
Anzeige enthalten  Ja
  
Batterie  
Anzahl unterstützter Batterien  4
Batteriespannung  1,5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  120 mm
Tiefe  157 mm
Höhe  42 mm
Gewicht  216 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Outdoor
Temperaturmessbereich:
0 - 50 °C
Übertragungstechnik:
Kabellos
Arbeitsfrequenz:
433 MHz
Transmissionsdistanz:
80 m
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Weiß
Anzeige enthalten:
Ja
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Batteriespannung:
1,5 V
Breite:
120 mm
Tiefe:
157 mm
Höhe:
42 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,45*
ab € 33,02*
€ 44,06*
€ 4,00*
ab € 31,79*
€ 46,30*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 53,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,60*
€ 72,03*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 57,941*
€ 74,511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.