Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PVC Klebeband weiß, 125 A 66mx12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400027
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400027
EAN/GTIN:
     4066300251258
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
WIHE-lux-PVC Klebeband, 125, Kautschukkleber, leise abrollend abrollend, weiß, 33my Folienstärke (ca. 57my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
33 µm
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Kleber:
Kautschuk
Eigenschaft:
leise abrollend
Kerndurchmesser:
3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66m x 12mm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Warnband, Markierungsband, Markierband, Signalband, Sicherheitsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,06*
18 Tage
128
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,44*
Lager 9Q5JF
517
€ 8,60*
ab € 1,39*
€ 2,45*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,10*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,39* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400282
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400285
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.