Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband weiß, 1295 AC-LN 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400285
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400285
EAN/GTIN:
     4066300402858
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-AC-Klebeband, 1295, Acrylatkleber, leise abrollend, Farbe weiß, neutraler Kern, 28my Folienstärke (ca. 53my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
53 µm
Farbe:
weiß
Material:
PP
Kleber:
Acrylatkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,66* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400280
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400282
ab € 1,64*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.