Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband rot, 1295 AC-LN 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400282
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400282
EAN/GTIN:
     4066300402827
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-AC-Klebeband, 1295, Acrylatkleber, leise abrollend, Frabe rot , neutraler Kern, 28my Folienstärke (ca. 53my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
53 µm
Farbe:
rot
Material:
PP
Kleber:
Acrylatkleber
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband rot 66m 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PP-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,65* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400280
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400285
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.