Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 12mmx66m PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband 125 12mmx66m weiß WIHEDÜ 400.027
Klebeband 125 12mmx66m weiß WIHEDÜ 400.027
Klebeband 125 12mmx66m weiß WIHEDÜ 400.027
Klebeband 125 12mmx66m weiß WIHEDÜ 400.027
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE400027
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400027
EAN/GTIN:
     4066300251258
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Farbiger Klebefilm mit Naturkautschukkleber
  • Folienstärke 32 my
  • Größe: 12 mm x 66 m (B x L).
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.0580 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
WIHE-lux
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
66 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,05*
Lager 467
128
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,44*
3 Tage
517
€ 8,60*
ab € 1,39*
€ 2,45*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 3,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,58* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400282
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400285
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.