Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-4140 Digitale Schleifenwiderstandsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-4140 Digitale Schleifenwiderstandsmessgerät
Kyoritsu KEW-4140 Digitale Schleifenwiderstandsmessgerät
Artikel-Nr.:
     998-9998403518
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-4140
EAN/GTIN:
     4560187064562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfgerät

Kyoritsu KEW-4140 LOOP PFC PSC TESTER

Digitales Schleifenwiderstandsmessgerät KEW-4140

  • Schleifenwiderstandsmessung ohne Auslösen des FI-Schutzschalters ab 30 mA
  • Schleifenwiderstand bis 2000 Ohm
  • Kurzschlussstrommessung bis 20 kA
  • Zusätzliche Drehfeldprüfung, Netzspannung, Netzfrequenz
  • Beleuchtetes Display und Tasten
  • Schutzart IP 54
  • Sicherheit nach IEC/EN 61557
  • Maße ca. 84 x 184 x 133 mm
  • Gewicht ca. 860 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 471,33*
€ 561,18*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,84*
€ 751,91*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,91*
€ 894,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,54*
€ 872,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,88*
€ 756,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,30*
€ 692,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 513,79*
€ 611,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 382,09*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 379,89*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,57*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,39*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 250,43*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.