Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2031 Digitale Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2031 Digitale Strommesszange
Kyoritsu KEW-2031 Digitale Strommesszange
Artikel-Nr.:
     998-0000000800
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2031
EAN/GTIN:
     4560187060168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen

Kyoritsu KEW-2031 AC CLAMP METER

  • 200 A AC Strommesszange
  • 2.000 Digit-Anzeigeumfang: 0...19,99 A AC
  • 0...199,9 A AC
  • Zangenöffnung 24 mm
  • Versorgung: Batterie 2x1,5 V Typ LR-44
  • Abm. 147x58x26 mm
  • Gew. ca. 100 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Digitale Strommesszangen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 98,42*
€ 120,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 130,07*
Frei Haus
ab € 102,27*
€ 131,69*
Frei Haus
ab € 110,53*
€ 135,03*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 138,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 381,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 378,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,21*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,11*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,17*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,42*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 251,57*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.