Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2031 Stromzange digital CAT III 300V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X847491
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2031
EAN/GTIN:
     4560187060168
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma
Die kompakte Stromzange KEW-2031 ermöglicht präzise Messungen bei einer sehr hohen Anzeigenauflösung. Die tropfenförmige Zangenform ermöglicht zudem ein leichtes fassen der Leiter auch in beengten Umgebungen.
Features:
CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
147 mm
Breite:
58.5 mm
Gewicht:
100 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
24 mm
Typ:
KEW-2031
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 300 V
Frequenzbereich:
50 Hz - 1 kHz
Spannungsmessung:
AC
Grund-Genauigkeit ± %:
2.0 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Kyoritsu, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 119,35*
€ 5,90*
ab € 97,25*
€ 119,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 130,02*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 134,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 140,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 438,94*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 494,63*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 70,14*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,25*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,54*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 335,85*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.