Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2431 Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2431 Leck-Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2431 Leck-Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-0000000799
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2431
EAN/GTIN:
     4560187060236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen

Kyoritsu KEW-2431 LEAKAGE CLAMP METER

AC Leckstrom-Messzange

  • 2.000 Digit Anzeige
  • 200A AC
  • Auflösung 0.01mA
  • Genauigkeit 2%
  • Frequenz 40 - 400Hz
  • Zangenöffnung 24 mm
  • Datahold und Filterfunktion Permanentbetrieb 15 Stunden
  • Versorgung: Batterie 2x1,5V Typ LR-44
  • Abm. 149x60x26mm
  • Gew. ca. 120g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Leck-Strommesszangen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 330,60*
€ 388,32*
Frei Haus
ab € 323,14*
€ 390,40*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,10*
€ 458,15*
Frei Haus
ab € 491,41*
€ 574,04*
Frei Haus
ab € 503,45*
€ 574,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,31*
€ 525,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 382,09*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 379,89*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,57*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,39*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 250,43*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.