Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, , LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17641889
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2431
EAN/GTIN:
     5706445250165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Stromzange, Typ=KEW2431, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=40 Hz, Frequenz-Messbereich max.=400 Hz, Frequenzmessbereich min.=40 Hz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Leiterdurchmesser=24 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x LR44, Bereichsauswahl=Manuell, Inhalt=Leakage Clamp Meter, Instruction Manual, Two LR-44 Battery, Carrying Case, Messfunktionen=AC Current, Serien=KEW SNAP Series, Strommessbereich=20 ... 200 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
225 mm
Nettogewicht:
233 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
233 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Stromzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 330,60*
€ 388,32*
Frei Haus
ab € 323,14*
€ 390,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,10*
€ 458,15*
Frei Haus
ab € 491,41*
€ 574,04*
Lager 115
Frei Haus
ab € 503,45*
€ 574,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,25*
€ 683,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,81*
€ 666,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,61*
€ 630,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,79*
€ 613,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,45*
€ 599,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 382,09*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 379,89*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,57*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,39*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 250,43*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.