Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Standardtyp FG10451 6V 4,5Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM Standardtyp FG10451 6V 4,5Ah AGM Versorgungsbatterie
FIAMM Standardtyp FG10451 6V 4,5Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010286
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Akku Mobiltelefon

Die FG-Baureihe von Fiamm ist für mittlere bis lange Entladezeiten ausgelegt und hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen).

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar

Technische Daten:

  • Spannung 6V
  • Kapazität 4,5Ah
  • Maße LxBxH 70 x 47 x 101mm
  • Gewicht 0,72kg
  • Anschluss Faston 4,8
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
70 x 47 x 101 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
4,5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,91*
€ 10,28*
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 10,65*
€ 4,50*
ab € 7,56*
€ 10,78*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 7,03*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,06*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,65*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,727*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,22*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.