Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku FG20721, 12V, 7,2 Ah, Faston 4,8mm, VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Bleiakku FG20721, 12V, 7,2 Ah, Faston 4,8mm, VdS
Produktfoto: Bleiakku FG20721, 12V, 7,2 Ah, Faston 4,8mm, VdS
Artikel-Nr.:
     995E-91022934
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV

Blei-Akku FIAMM FG20721 12V, 7.2Ah

Wartungsfreier Blei-Akku im schlagfesten ABS-Gehäuse, der in allen Lagen, außer dauerhaft kopfüber, installiert und betrieben werden kann. Optimal für Anwendungen im Standby-Betrieb.

  • Nennspannung: 12V
  • Kapzazität: 7.2Ah
  • Anschluß: Faston 4.8 mm
  • VdS-Zulassung, Nr. G115079
  • Gebrauchsdauer nach EUROBAT: 3-5 Jahre
  • Wartungsfreie VRLA Technologie
  • Abmessungen L x B x H = 151 x 65 x 95 mm
  • Gewicht: 2.3 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Kapazität:
7,2 Ah
Hersteller:
Fiamm
... > Lager 995 > Bleiakkus > PBQ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 14,2669*
€ 20,3469*
1
€ 8,95*
ab € 14,88*
€ 21,69*
1 Tag
401
1
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 23,13*
Lager 995
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 16,61*
€ 23,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,31*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,02*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,91*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.