Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG20721 12V 7,2Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FIAMM FG20721 12V 7,2Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS
FIAMM FG20721 12V 7,2Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS
Artikel-Nr.:
     1495-2002
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20721
EAN/GTIN:
     4250889643188
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7,2 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
2.3 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
25
1
€ 7,90*
ab € 14,3169*
€ 20,3969*
1
€ 8,95*
ab € 14,88*
€ 21,74*
2 Tage
401
1
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 23,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 16,67*
€ 24,01*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,25*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3969*
€ 24,2723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,8769*
€ 23,6535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,0469*
€ 21,4758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5569*
€ 19,7027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9469*
€ 18,9768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3169*
€ 17,0371
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,89*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,91*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,22*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.