Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7.2Ah, Faston F1-Anschluss, 151 x 65 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7.2Ah, Faston F1-Anschluss, 151 x 65 x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8431310
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20721
EAN/GTIN:
     5060641227957
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Kapazität = 7.2Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = Faston F1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 151 x 65 x 100mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C
Gewicht = 2.4kg

Bleiakku Serie FG – FIAMM. Die Akkuserie Fiamm FG wurde speziell für optimale Leistung und Schutz vor Stromunterbrechungen entwickelt. Der hochwertige Akku sorgt dafür, dass kein Elektrolyt aus dem Gehäuse oder den Anschlüssen austritt. Dieser Akku ist durch die perfekt abgedichtete Konstruktion und die Rekombination von Gasen innerhalb der Zelle nahezu wartungsfrei. Diese Akkuserie verwendet ein einzigartiges Elektrolytsuspensionssystem mit einer mikrofeinen Glasmatte (AGM), um die maximale Elektrolytmenge in den Zellen zu halten. Eigenschaften und Vorteile. Optimiert für bis zu 20 Stunden Entladung 5 Jahre Auslegungslebensdauer in spannungsfreiem Betrieb in temperaturüberwachter Umgebung VRLA AGM- und Gas-Rekombinationstechnologie mit 99 % interner Rekombination Auslaufsicher und wartungsfrei Ungefährlicher Einsatz für Luft-/See-/Schienen-/Straßentransport 100 % wiederverwertbar. Typische Anwendungen:. AlarmsystemeKommunikationsgeräteNotbeleuchtungBrand- und Sicherheitssysteme. Häufig gestellte Fragen. Bleiakkus GEL vs. AGM. AGM (Absorbed Glass Mat)Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine Flüssigkeit aus.AGM-Batterien werden bevorzugt, wenn eine große Stromstärke benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-BatterienDiese Batterien enthalten ein Silikagel, das die Konsistenz einer dicken Paste hat. Dadurch können die Elektronen zwischen den Platten fließen. Die Gelbatterie läuft aber nicht aus, wenn das Gehäuse defekt ist.Gelzellen-Batterien bieten nicht dieselbe Leistung wie AGM-Batterien mit gleicher Größe. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Sind Bleiakkus schädlich?. Bleiakkus enthalten Chemikalien, die möglicherweise schädlich sowohl für Ihre Gesundheit als auch die Umwelt sind. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Eine korrekte Entsorgung muss jederzeit gewährleistet werden. Wie entsorgt man Bleiakkus?. Diese Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, weshalb ein Recycling der einzige Weg zur Entsorgung ist. Recyceln Sie verantwortungsbewusst. Hierfür steht eine Reihe von Programmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
7.2Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
Faston F1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
151 x 65 x 100mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Gewicht:
2.4kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 14,3869*
€ 20,6569*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,78*
€ 21,90*
1 Tag
401
1
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 23,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 16,62*
€ 23,95*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,96*
Zubehör
Hirschmann
932146101
ab € 1,22*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,63*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,96*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.