Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku FG20121, 12V, 1,2Ah, Faston 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Bleiakku FG20121, 12V, 1,2Ah, Faston 4,8mm
Produktfoto: Bleiakku FG20121, 12V, 1,2Ah, Faston 4,8mm
Artikel-Nr.:
     995E-91022852
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV

Blei-Akku FIAMM FG20121 12V, 1.2Ah

Wartungsfreier Blei-Akku im schlagfesten ABS-Gehäuse, der in allen Lagen, außer dauerhaft kopfüber, installiert und betrieben werden kann. Optimal für Anwendungen im Standby-Betrieb.

  • Nennspannung: 12V
  • Kapzazität: 1.2Ah
  • Anschluß: Faston 4.8 mm
  • Gebrauchsdauer nach EUROBAT: 3-5 Jahre
  • Wartungsfreie VRLA Technologie
  • Abmessungen L x B x H = 97 x 48 x 57 mm
  • Gewicht: 0.54 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Kapazität:
1,2 Ah
Hersteller:
Fiamm
... > Lager 995 > Bleiakkus > PBQ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
353
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,82*
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 12,36*
€ 8,95*
ab € 8,79*
€ 12,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 9,06*
€ 14,14*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 9,58*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,88*
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 21,29*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.