Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Standardtyp FG20121 12V 1,2Ah AGM Versorgungsbatterie mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FIAMM Standardtyp FG20121 12V 1,2Ah AGM Versorgungsbatterie mit VdS
FIAMM Standardtyp FG20121 12V 1,2Ah AGM Versorgungsbatterie mit VdS
Artikel-Nr.:
     4206-8007147
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20121
EAN/GTIN:
     4042883121713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV

Die FG-Baureihe von Fiamm ist für mittlere bis lange Entladezeiten ausgelegt und hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen).

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 1,2Ah
  • Maße 97 x 48 x 51mm
  • Gewicht 0,54kg
  • Anschluss Faston 4,8
  • VdS-Zulassung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
97 x 48 x 51mm
Kapazität [C20] [Ah]:
1,2 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
353
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,62*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 10,64*
3 Tage
26
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 12,13*
Lager 4206
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,10*
€ 13,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 9,54*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,06*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,66*
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 21,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.