Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm Pb-12-1,2-4,8 FG20121 Bleiakku 12V 1.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 57 x 48mm Flac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X018001
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20121
EAN/GTIN:
     4042883121713
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Der wartungsfreie Blei-Akku von Fiamm zeichnet sich durch eine sehr geringe Selbstentladung und hohe Leistungsdichte aus. Das robuste Gehäusematerial besteht aus einem schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff. Die hochreinen Blei-Calcium-Zinn-Gitterplatten sind korrosions- und alterungsbeständig.
Features:
Mit VDS-Zertifizierung
Hohe Leistungsdichte
Geringe Selbstentladung
Wartungsfrei
Hinweise:
Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
48 mm
Höhe:
57 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
540 g
VdS-Nr.:
G191098
Herst.-Teilenr.:
FG20121
Typ:
Pb-12-1,2-4,8
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Spannung:
12 V
Kapazität:
1.2 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung + VDS-Zertifizierung
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
353
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,57*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,32*
€ 10,59*
3 Tage
26
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,07*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 12,11*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,08*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,15*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,62*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,63*
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 21,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.