Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e Patchkabel SFTP grau 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Cat.5e Patchkabel SFTP grau 3,0 m
Produktfoto: Cat.5e Patchkabel SFTP grau 3,0 m
Artikel-Nr.:
     995C-55100100
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP1062D
EAN/GTIN:
     4052792024517
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Cat.5e Patchkabel S-FTP grau 3 m

Merkmale:
  • Folien- und Geflecht geschirmtes Cat.5e Twisted Pair Patchkabel (S-FTP)
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, mit angespritzter Kabeltülle
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • 1:1 beschaltet, 8-fach belegt
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat5e patchkabel, patchkabel, Netzwerkkabel, SFTP, Cat5e
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
216
1
€ 9,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
1
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,52*
Lager 995
2 Tage
5
1
€ 9,50*
ab € 1,05*
€ 1,65*
1
€ 4,50*
ab € 1,06*
€ 1,67*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP1022D
€ 0,80*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
€ 4,73*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
€ 5,96*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
€ 1,21*
Ähnlich
LogiLink
CP1072D
€ 2,10*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
€ 3,50*
Ähnlich
LogiLink
CP1032D
€ 0,91*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
€ 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.