Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Patchkabel Cat.5e SF/UTP, grau, 3m, LogiLink® [CP1062D]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4036
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP1062D
EAN/GTIN:
4052792024517
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Der Gesamtschirm aus Folie und Geflecht gewährleistet eine hervorragende Schirmwirkung, das Kabel und ist dennoch sehr flexibel.
- Gewicht: 90g
RJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP 26/7 AWG
Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel
- Verkupferter Aluminiumdraht
- Flexibeler Flexibler PVC Mantel
- TIA/EIA-568-B
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
cat5e patchkabel
,
patchkabel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
216
1
€ 9,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,52*
Lager 995
2 Tage
5
1
€ 9,50*
ab € 1,05*
€ 1,65*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 1,06*
€ 1,67*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink 0.5m Cat.5e SF/UTP Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CP1022D
€ 0,80*
Ähnlich
LogiLink 15m Cat.5e SF/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CP1102D
€ 4,73*
Ähnlich
LogiLink 20 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CP1112D
€ 5,96*
Ähnlich
LogiLink 2m Cat.5e SF/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CP1052D
€ 1,21*
Ähnlich
LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CP1072D
€ 2,10*
Ähnlich
LogiLink CAT5E SF/UTP 10m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CP1092D
€ 3,50*
Ähnlich
LogiLink CAT5E SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CP1032D
€ 0,91*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 3.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.3
€ 1,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.