Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20117188
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1072D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • RJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP AWG 26/7.
    - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel.
    - Verkupferter Aluminiumdraht.
    - Flexibeler Flexibler PVC Mantel.
    - TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP1022D
€ 0,78*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
€ 4,81*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
€ 6,14*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
€ 1,20*
Ähnlich
LogiLink
CP1062D
€ 1,43*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
€ 3,53*
Ähnlich
LogiLink
CP1032D
€ 0,90*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
€ 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.