Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 20 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 20 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink 20 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19785604
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1112D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • RJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP AWG 26/7. - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel. - Verkupferter Aluminiumdraht. - Flexibeler Flexibler PVC Mantel. - TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2direct
CP1022D
ab € 0,47*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
ab € 3,13*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Ähnlich
LogiLink
CP1062D
ab € 0,89*
Ähnlich
LogiLink
CP1072D
ab € 1,31*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
ab € 2,26*
Ähnlich
LogiLink
CP1032D
ab € 0,55*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.