Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 995C-50262010 Herst.-Nr.: CU0010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| USB2.0 - Verlängerungskabel 1,8 m Buchse A - Stecker A
Kabel UL2725, 2 x AWG24, 2 x AWG28, doppelt geschirmt. USB2.0 kompatibel und zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB A | USB-Version: | USB 2.0 | Länge: | 1,8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Datenkabel, Schnittstellen, USB-Kabel, USB-A-Kabel, USB-A Kabel, USB-Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,76* | € 1,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,82* | € 1,33* | | | | Lager 995 | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 1,16* | € 1,83* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,85* | € 2,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|