Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 995C-50061068 Herst.-Nr.: K5326SW.50 EAN/GTIN: 4049759054229 |
| |
|
| | |
| High Quality Monitor-Kabel 50 m 2 x 15-pol. D-Sub-HD-Stecker, Farbe: schwarz
VGA, SVGA Monitor-Anschlusskabel mit integriertem Störschutz für eine sichere Bildübertragung. Das Monitor-Kabel ist mit drei RG59 75 Ω Koaxial-Leitern, für sichere Übertragung der RGB-Signale aufgebaut. Komplett vergossenes, doppelt geschirmtes Spezialkabel mit zwei Ferrit-Entstörfiltern. 2 x D-Sub-High-Density Steckern 15-pol mit 14 Pins belegt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, leitungen abgeschirmt, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA, Monitor, Bildschirm, Video, Grafik, RGB, analog, Monitorkabel, VGA-Kabel, High Quality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,23* | € 81,01* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,28* | € 81,05* | | | | Lager 995 | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 69,66* | € 90,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|