Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ-Monitorkabel 2 x 15-pol.HD St. 50 m schwarz mit Ferritkernen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: HQ-Monitorkabel 2 x 15-pol.HD St. 50 m schwarz mit Ferritkernen
Produktfoto: HQ-Monitorkabel 2 x 15-pol.HD St. 50 m schwarz mit Ferritkernen
Artikel-Nr.:
     995C-50061068
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.50
EAN/GTIN:
     4049759054229
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Leitungen abgeschirmt
SVGA-Kabel
VGA Kabel
High Quality Monitor-Kabel 50 m
2 x 15-pol. D-Sub-HD-Stecker, Farbe: schwarz

VGA, SVGA Monitor-Anschlusskabel mit integriertem Störschutz für eine sichere Bildübertragung. Das Monitor-Kabel ist mit drei RG59 75 Ω Koaxial-Leitern, für sichere Übertragung der RGB-Signale aufgebaut.
Komplett vergossenes, doppelt geschirmtes Spezialkabel mit zwei Ferrit-Entstörfiltern. 2 x D-Sub-High-Density Steckern 15-pol mit 14 Pins belegt.
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, leitungen abgeschirmt, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA, Monitor, Bildschirm, Video, Grafik, RGB, analog, Monitorkabel, VGA-Kabel, High Quality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
2 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 69,50*
€ 91,08*
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 94,60*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
k.A.
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.