Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-Verbindungsleitung, 50 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Stecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitor-Verbindungsleitung, 50 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Stecke
Monitor-Verbindungsleitung, 50 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Stecke
Artikel-Nr.:
     4502-25P6798
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.50
EAN/GTIN:
     4049759054229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Leitungen abgeschirmt
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Monitor-Verbindungsleitung, 50 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Stecker, 15-polig, K5326SW.50
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HD-D-SUB-Stecker, 15-polig
Anschluss (2):
HD-D-SUB-Stecker, 15-polig
Ausführung:
Monitor-Verbindungsleitung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
50 m
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, leitungen abgeschirmt, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 69,50*
€ 91,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 94,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
k.A.
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.