Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KODAK i4250 Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     990I-1681006
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1681006
EAN/GTIN:
     0041771681005
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Poststellen, Produktionsabteilungen und Dienstleistungsunternehmen setzen schon seit vielen Jahren auf die Kodak Scanner, um Qualität, Produktivität und ein gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten zu können. Sie sind eine hervorragende Wahl, wenn Sie über Stunden unterbrechungsfrei scannen möchten.

Erledigen Sie schnell umfangreiche Aufträge dank zeitsparender, leistungsstarker Funktionen, mit denen sich pro Tag 40.000 Scans verarbeiten lassen.
  • Mehrfacheinzüge über den Monitor des PCs überwachen
  • Intelligenter Dokumentenschutz
  • Weniger Rescans und Nachbearbeitungen notwendig

Dank der neuesten Perfect Page-Bildverarbeitungstechnologie können Sie gestochen scharfe Bilder erwarten, auch dann, wenn die Originale eine große Herausforderung darstellen.
  • Erfassung kleinster Details
  • Großartige Ergebnisse bei gemischten Beleggrößen
  • Optimierte Bildqualität

Eine Vielzahl von Funktionen sorgt für einen produktiven Arbeitsablauf.
  • Einzugsfach fasst 500 Blatt
  • Spezielle Technologie für kontrolliertes Stapeln
  • Gerade Papierführung auch für dicke Materialien

Automatisieren Sie umfangreiche, aus mehreren Stapeln bestehende Aufträge auf einfachste Weise. Durch Patch-Erkennung kann der Zähler während des Scannens schrittweise und gestaffelt oder in Intervallen gesetzt werden. Das Wiederauffinden der Papierbelege wird damit durch eine optionale Vorderseitenbedruckung bei Bedarf erleichtert.

Der Kodak i4250 Scanner wird mit der Kodak Capture Pro Software Limited Edition ausgeliefert. So können Sie alle Arten von Dokumenten einfacher bearbeiten, optimieren und verwalten. Der neue Kodak i4250 Scanner steht mit seinem robusten Design und geschweißtem Stahlrahmen für zuverlässige Leistung.

Technische Daten:
  • Durchsatz: 110 Seiten pro Minute
  • Empfohlenes Tagesvolumen: bis 40.000 Seiten pro Tag
  • Scan-Technologie: CCD
  • Optische Auflösung: 600 dpi
  • Ausgabeauflösung: 100/150/200/240/250/300/400/500/600 dpi
  • Lichtquelle: weiße LEDs
  • Maximale Dokumentenbreite: 304,8 mm
  • Länge im Modus für lange Dokumente: bis zu 5,3 m
  • Minimale Dokumentengröße: 63,5 mm x 63,5 mm
  • Anschluss: USB 3.0
  • Software-Support: TWAIN-, ISIS-, WIA-Treiber (im Lieferumfang enthalten), Linux SANE- und TWAIN-Treiber sind online verfügbar
  • Software-Support: vollständig unterstützt durch Kodak Capture Pro Software, Kodak Asset Management Software und Kodak VRS (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Mitgelieferte Software: Kodak Capture Pro Software Limited Edition
  • Ausgabedateiformate und Ausgabeziele: TIFF/mehrseitiges TIFF, PDF, RTF, TXT, durchsuchbares PDF, PDF-A, E-Mail, Drucker, Microsoft Sharepoint-Server und Microsoft Word-Dateien, Netzwerkordner und Laufwerke
  • Funktionen: Intelligenter Dokumentenschutz mit 3 Sensoren, interaktives Bedienfeld, Lesen von Barcodes, interaktives Ignorieren von Mehrfacheinzügen mit Bildanzeige am Host-PC, Image Imprinting Vorder- und Rückseite, Streifenfilterung, kontrolliertes stapelt, Perfect Page-Technologie, iThresholding, automatische Farberkennung, automatische Randentfernung, Bildkantenauffüllung (schwarz oder weiß), komplette Randentfernung, Schräglagenkorrektur, inhaltsbasiertes Erkennen und Löschen leerer Seiten, Dropout mehrerer Farben, Löcher füllen, Dual-Stream-Scannen, automatische Ausrichtung, On-the-fly-Umschaltpatch für Farbe und vieles mehr
  • Stromversorgung: 100-240 V (international), 50/60 Hz
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8/8.1, Linux Ubuntu 14.04
  • Abmessungen (H x B x T): 34,8 x 48,9 x 46,7/61,3 cm
  • Gewicht: 30,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotechnik, Scanner, ScanStation, Scan, Flachbett, Flachbett-Scanner, Rotationsscanner, Dokumenteneinzug, Batch, Perfect Page, Technologie, Image Viewer, Netzwerkscanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.100,72*
€ 7.140,45*
€ 1,93*
ab € 7.185,46*
€ 7.225,39*
Frei Haus
ab € 7.212,38*
€ 7.252,38*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.385,80*
€ 7.426,22*
Frei Haus
ab € 7.572,47*
€ 7.613,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.140,45*
€ 8.497,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.132,25*
€ 8.487,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.110,37*
€ 8.461,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.100,72*
€ 8.449,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 46,35*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 678,92*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 315,09*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 20,19*
Zubehör
Kodak
1133842
ab € 57,24*
Zubehör
Kodak
1218940
ab € 330,49*
Zubehör
Kodak
1462415
ab € 2.043,87*
Zubehör
Kodak
1498476
ab € 350,15*
Zubehör
Kodak
1588052
ab € 282,66*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 382,39*
Zubehör
Kodak
1612605
ab € 180,38*
Zubehör
Kodak
1626803
ab € 312,10*
Zubehör
Kodak
1833946
ab € 305,00*
Zubehör
Kodak
1681006-1W-ADV
ab € 1.264,31*
Zubehör
Kodak
1681006-1W-PRE
ab € 1.553,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.