Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Scanner i4250 A3 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kodak Scanner i4250 A3 Dokumentenscanner
Kodak Scanner i4250 A3 Dokumentenscanner
Artikel-Nr.:
     832-329717
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1681006
EAN/GTIN:
     0041771681005
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Neue großartige Leistung Poststellen mit hohem Arbeitsaufkommen, Produktionsabteilungen und Servicebüros verlassen sich seit Jahren auf die Scanner der KODAK i4000 Serie und damit eine wertvolle Kombination aus Qualität, Produktivität und Preis-/Leistungsverhältnis. Die Scanner sind eine gute Wahl für das unterbrechungsfreie Scannen umfangreicher Aufträge. Nun haben wir die Leistung der Originallinie verbessert und um ein neues, schnelleres Modell erweitert. Lesen Sie, warum die KODAK Scanner der i4000 Serie weiterhin die Besten ihrer Klasse sind. Minimale Unterbrechung, maximale Produktivität -Arbeiten Sie sich mit Höchstgeschwindigkeit durch riesige Aufträge mit zeitsparenden Funktionen und einer Leistung, die die -Verarbeitung von bis zu 125.000 Scans pro Tag ermöglicht. -Dank eines größeren interaktiven Bedienfelds können Bediener mehr erledigen, ohne vom Scanner zum Host-PC zu wechseln. -Verwalten Sie Mehrfacheinzüge, vermeiden Sie Dokumentenbeschädigungen und reduzieren Sie den Bedarf für erneutes Scannen mit intelligentem Dokumentenschutz und automatischer Bilddrehung. -Steuern Sie die kompliziertesten Workflows während des Scanvorgangs mit fortschrittlichem Auslesen von Barcodes. Bildqualität, die dem Original so nahe kommt wie nie zuvor Scharfe, klare Bilder selbst bei problematischen Originalen dank der neuesten Perfect Page Bildverarbeitungstechnologie. Bleiben Sie produktiv mit verbessertem Dokumenteneinzug Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Laden von Dokumenten und mehr Zeit damit, effizient zu arbeiten dank eines 500-Blatt-Einzugsfachs und kontrollierter Stapeltechnologie. Scannen Sie problemlos einen Mix aus Dokumenten unterschiedlicher Größen und Stärken – von Visitenkarten bis hin zu Dateiordnern. Es ist einfacher als je zuvor, die Kontrolle zu übernehmen Eliminieren Sie problemlos Unterbrechungen in großen, aus mehreren Stapeln bestehenden Aufträgen mit einfacher Patch-Zählung und Vorderseiten-Imprinting-Technologie. Bearbeiten, verbessern und verwalten Sie alle Arten von Dokumenten mit der KODAK Capture Pro Software Limited Edition. Die Familie ist jetzt noch schneller Bei 150 Seiten pro Minuten ist der neue KODAK i4850 Scanner der schnellste im Bunde. Zuverlässige Scanner, zuverlässiger Support Wählen Sie aus einem breiten Angebot aus Service- und Supportverträgen aus, um Ihre Investitionen zu schützen und Ihre Produktivität auf höchstem Niveau zu halten.
Weitere Informationen:
weight:
34.500 kg
height:
0.640 m
width:
0.660 m
depth:
0.660 m
Weitere Suchbegriffe: document scanner, Scanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.160,37*
€ 7.411,53*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 7.253,43*
€ 7.505,24*
Frei Haus
ab € 7.351,79*
€ 7.604,16*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 7.572,38*
€ 7.825,92*
Frei Haus
ab € 7.719,38*
€ 7.973,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.505,24*
€ 8.931,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.452,67*
€ 8.868,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.313,47*
€ 8.703,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.253,43*
€ 8.631,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,99*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 700,11*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 328,58*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,95*
Zubehör
Kodak
1133842
ab € 58,12*
Zubehör
Kodak
1218940
ab € 455,97*
Zubehör
Kodak
1462415
ab € 2.071,58*
Zubehör
Kodak
1498476
ab € 360,32*
Zubehör
Kodak
1588052
ab € 281,47*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 390,26*
Zubehör
Kodak
1612605
ab € 186,67*
Zubehör
Kodak
1626803
ab € 324,22*
Zubehör
Kodak
1833946
ab € 314,35*
Zubehör
Kodak
1681006-1W-ADV
ab € 1.272,64*
Zubehör
Kodak
1681006-1W-PRE
ab € 1.573,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.