Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD2046G2-I(2.8mm) (C) Bullet Fixed Lens IP67 4MP 311315198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Digital Technology DS-2CD2046G2-I IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2046G2-I IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2046G2-I IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2046G2-I IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     986-6618770
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     311315198
EAN/GTIN:
     6941264083443
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology,Color: 0.003 lux @(F1.4, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2688×1520,1920×1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; EXIR:40m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service; *-U model: Built-in microphone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 138,51*
€ 170,77*
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 189,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 186,61*
€ 223,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 193,93*
€ 233,64*
€ 3,50*
ab € 221,53*
€ 265,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.