Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C) 311315198 Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865677-BP
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264083443
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
HIKVISION DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C) 311315198 Überwachungskamera

Hikvision AcuSense 4MP Minibulletkamera

1/3" Progressive Scan CMOS
4 MP (2688 x 1520)
DC 12 V & PoE
HIK-Connect Cloud Service

Hikvision AcuSense 4MP Minibulletkamera.

Ausstattung:
Fixed Lens
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Powered by Darkfighter technology
Color: 0.003 lux @(F1.4, AGC ON), 0 lux mit IR
25fps/30fps (2688×1520,1920×1080)
VCA Funktion
3 Streams
3D DNR
BLC
ICR
EXIR: 40 m
micro SD/SDHC/SDXC Kartenslot
2,8 mm

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (Details): 2688x1520 · Auflösung horizontal: 2688 Pixel · Auflösung vertikal: 1520 Pixel · Betriebsspannung (Details): 12 V · Bildsensor: 1/3" Progressive Scan CMOS · Blendenzahl (Details): F1.4 · Blickwinkel: horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 129 ° · Brennweite (Details): 2,8 mm · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Gewicht: 500 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite: 40 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kabel-Art: Netzwerkkabel,Stromkabel · Kabel-Form: rund · Kamera-Art: IP-Kamera · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit: Color: 0.003 lux @(F1.4, AGC ON), 0 lux with IR · Mikrofon: Nein · PoE-Standard: IEEE802.3af (15.4 W) · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ca. · Produktabmessung, Höhe: 126.4 mm · Produktabmessung, Länge: 179.2 mm · Produktabmessung, Ø: 74.4 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Haustechnik): Hikvision Professional · Stromaufnahme: 0,5 A · Stromversorgung: Netzteil · Weitere technische Daten: 6 W · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone,Montagematerial,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
Kein Netzteil enthalten. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Blendenzahl (Details):
F1.4
App-fähig:
Ja
Kabel-Form:
rund
Kabel-Art:
Netzwerkkabel | Stromkabel
Abmessungen:
(Ø x H) 74.4 mm x 126.4 mm (ca.)
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Kamera-Art:
IP-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
74.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
126.4 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ca.
Produktabmessung, Länge:
179.2 mm
Brennweite (Details):
2|ツ|8 mm
Auflösung (max.):
2688 x 1520 Pixel
Marke:
HIKVISION
Blickwinkel:
horizontal FOV 107°|ツ| vertical FOV 57°|ツ| diagonal FOV 129 °
Schutzart:
IP67
IR-Reichweite:
40 m
Serie (Haustechnik):
Hikvision Professional
Mikrofon:
Nein
Auflösung horizontal:
2688 Pixel
Auflösung vertikal:
1520 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
PoE-Standard:
IEEE802.3af (15.4 W)
Auflösung (Details):
2688x1520
Bildsensor:
1/3" Progressive Scan CMOS
Lichtempfindlichkeit:
Color: 0.003 lux @(F1.4|ツ| AGC ON)|ツ| 0 lux with IR
Stromaufnahme:
0|ツ|5 A
IR-Zusatzlicht:
Ja
Stromversorgung:
Netzteil
Betriebsspannung (Details):
12 V
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 138,51*
€ 170,77*
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 189,71*
4 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 186,61*
€ 223,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 193,93*
€ 233,64*
€ 3,50*
ab € 221,53*
€ 265,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.