Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C) 311315198 Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C838442
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264083443
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Hikvision AcuSense 4MP Minibulletkamera.
Features:
1/3" Progressive Scan CMOS
4 MP (2688 x 1520)
DC 12 V & PoE
HIK-Connect Cloud Service
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Montagematerial + Kurzanleitung.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
126.4 mm
Abm. Hinweis:
ca.
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Brennweite:
2.8 mm
IR-Reichweite:
40 m
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
74.4 mm
Blickwinkel:
horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 129 °
Kabel-Form:
rund
Kabel-Art:
Netzwerkkabel + Stromkabel
Auflösung:
2688x1520
Gewicht Hinweis:
ca.
Blendenzahl:
F1.4
Auflösung vertikal:
1520 Pixel
Auflösung horizontal:
2688 Pixel
Herstellerfarbe:
Weiß
IR-Zusatzlicht:
Ja
Kamera-Art:
IP-Kamera
Betriebsspannung (Details):
12 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 138,51*
€ 170,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 189,71*
5 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 186,61*
€ 223,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 193,93*
€ 233,64*
€ 3,50*
ab € 221,53*
€ 265,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.