Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7979236 PDU metered 16A/3P CEE 24xC13+6x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.236 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.236 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-6147576
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979236
EAN/GTIN:
     4028177947764
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6 x C19
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
24
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 598,92*
€ 660,63*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,98*
€ 677,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 634,99*
€ 697,86*
€ 5,95*
ab € 640,14*
€ 706,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 882,74*
€ 961,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,88*
€ 1.144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,06*
€ 1.136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,57*
€ 1.105,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,89*
€ 1.081,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,74*
€ 1.050,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 8,37*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 8,32*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,84*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,56*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,69*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,35*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 855,30*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,33*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 180,86*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,98*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,76*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.