Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7979142 PDU Basic Basis-Strom- verteilung 16A/3P CEE 42xC13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.142 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.142 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-6147558
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979142
EAN/GTIN:
     4028177947580
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1405x62 mm, IEC 60 320: 42x C13, 230 V, 3~, 16 A
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
42
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,53*
€ 273,92*
€ 6,78*
ab € 241,76*
€ 277,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,67*
€ 282,40*
€ 5,95*
ab € 248,99*
€ 285,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 362,33*
€ 409,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,77*
€ 482,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 8,04*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 8,03*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,82*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,88*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,32*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,19*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,83*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,22*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,53*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,98*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,19*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 215,83*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 242,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.