Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux MD-C 360i/32 Corridor Decken- Bewegungsmelder EP10428128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/32 Corridor
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/32 Corridor
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/32 Corridor
Artikel-Nr.:
     986-5829483
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428128
EAN/GTIN:
     4015120428128
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Bewegungsmelder  mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Große Reichweite von bis zu 32 m in Korridoren oder Gängen im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Automatische Lichtsteuerung für Anwendungen ohne bzw. mit sehr geringem Tageslichtanteil. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie oder per Einstellelemente (Poti). integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN". Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Großer Verdrahtungsraum dank geringer Einbautiefe der Powerbox. Schneller und einfacher Anschluss durch Steckklemmen. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
32 m
Max. Einschaltstrom:
800 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
60 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
true
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
true
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 73,89*
€ 83,75*
1
€ 5,46*
ab € 73,46*
€ 92,12*
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 73,55*
€ 92,23*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 73,92*
€ 92,68*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 102,27*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,29*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,88*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,85*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,53*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.