Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux MD-C 360i/40 Corridor EP10428128 Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esylux MD-C 360i/40 Corridor EP10428128 Bewegungsmelder
Esylux MD-C 360i/40 Corridor EP10428128 Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     4981-5829483
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428128
EAN/GTIN:
     4015120428128
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Decken-Bewegungsmelder MD-C360i/8/24/32, 360o, Unterputz, fernbedienbar Bewegungsmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8/24/32 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Technisch Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:8/24/32 m im , bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten:mechanisch, elektronisch über REMOTE CONTROL MDi/PDi (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+50 oC Schutzart:IP20 als Unterputz-Version IP20/IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen) IP20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen) Schutzklasse:II Montageart:Deckenmontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Einbautiefe:24 mm Einbaulochmaß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 74,01*
€ 84,62*
1
€ 5,46*
ab € 73,59*
€ 92,81*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 73,68*
€ 92,93*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 74,04*
€ 93,38*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 74,34*
€ 93,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.692,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.