Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 24/9002/PE-L WS ONETRack AB Einspeiser 3PH+DALI SL=li weiß 660266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5604500
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660266
EAN/GTIN:
     4043544690869
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschiene
einspeiser stromschiene
Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mm Gewicht: 0.101 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Art des Zubehörs:
End-Einspeisung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,77*
€ 14,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,79*
€ 14,15*
€ 3,90*
ab € 11,09*
€ 16,01*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,93*
Lager 986
11
€ 6,50*
ab € 14,22*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662668
ab € 6,00*
Zubehör
LTS Leuchten
660260
ab € 1,00*
Zubehör
LTS Leuchten
660263
ab € 9,38*
Zubehör
LTS Leuchten
660275
ab € 20,82*
Zubehör
LTS Leuchten
660278
ab € 20,74*
Zubehör
LTS Leuchten
660310
ab € 11,46*
Zubehör
LTS Leuchten
660269
ab € 6,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 17,19*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 34,39*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659396
ab € 58,92*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.